Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP

25-teilig. Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Durchgangslöcher bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.

  • Lieferumfang: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 25 STK
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: 3-Flächenschaft
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Aluminium, Aluminium (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Werkzeugstähle
  • Oberfläche: Mehrfachveredelt
  • Schneidstoff: HSS
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
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
Art.-Nr. Lieferumfang Anzahl Teile im Sortiment/Set Qualität Norm / Bohrtiefe Anzahl VE
Preis/VE
0624930004
Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm 25 STK ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD
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
Der erste Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Perfekt zum Ausbohren von Nieten

  • Ideal für den Fensterbau


Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen