Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN TiN-Kopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN TiN-Kopf

Stahl-Präzisionsbohrer, TiN-beschichtet, für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Typ: RN

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0624020310
3,10 mm 65 mm 36 mm Stahl
10 St.
0624020570
5,7 mm 93 mm 57 mm Stahl
5 St.
0624020580
5,8 mm 93 mm 57 mm Stahl
5 St.
0624020990
9,9 mm 133 mm 87 mm Stahl
3 St.
0624021010
10,1 mm 133 mm 87 mm Stahl
3 St.
0624021210
12,1 mm 151 mm 101 mm Stahl
1 St.
0624021300
13 mm 151 mm 101 mm Stahl
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
Zertifikate/Dokumente
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
Präzises und schnelles Bohren


  • Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung gewährleistet ein präzises Bohren.

  • Durch die sehr präzise Spitze und die zugehörige präzise Schnittgeometrie wird eine konstante Bohrlochqualität gewährleistet, ideal für Kernlochbohren.

  • Die optimierte Kreuzschliffbohrerspitze sorgt für 20 % weniger nötige Vorschubkraft im Vergleich zu herkömmlichen Bohreinsätzen.

Selbstzentrierend


  • Der Kreuzanschliff gewährleistet selbst auf gewölbten Flächen eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht.

Hohe Standzeit


  • Die TiN-Beschichtung erhöht die Wärmebeständigkeit bis zu 600°, dadurch verdreifacht sich die Standzeit im Vergleich zu nicht beschichteten HSS-Bohrausrüstungen.
Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht.