Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Harter und zäher Werkstoff
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: WN / 3xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Werkstoffuntergruppe: Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Titan, Titanlegierungen, Hardox, Federstähle, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend
  • Oberfläche: Blank
  • Schneidstoff: HSCo
  • Spitzenwinkel: 135 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Typ: RH

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Passend für Maschinentyp Anzahl VE
Preis/VE
0618110300
3 mm 61 mm 16 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 Stück
0618110650
6,5 mm 101 mm 31 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 Stück
0618110800
8 mm 117 mm 37 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 Stück
0618111020
10,2 mm 133 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0618111050
10,5 mm 133 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0618111100
11 mm 142 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0618111150
11,5 mm 142 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0618111300
13 mm 151 mm 51 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0618110100
1 mm 34 mm 12 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 Stück
0618110150
1,5 mm 40 mm 18 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 Stück
0618110750
7,5 mm 109 mm 34 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 Stück
0618110950
9,5 mm 125 mm 40 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
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
Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität


Verstärkter Kern und verkürzte Spriallänge nach DIN 1897 bei einer Gesamtlänge nach DIN 338



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet.



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen