HPT-Spiralbohrer, DIN 1897, extra kurz
HPT-Spiralbohrer, DIN 1897, extra kurz - 1
HPT-Spiralbohrer, DIN 1897, extra kurz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HPT-Spiralbohrer, DIN 1897, extra kurz

Mit Forte-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Besonders geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Drehautomaten. Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.300 N/mm², auch für rostfreie-austenitische Stähle. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

  • Produktcode: 900
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 1897 / 3xD
  • Ausführung: Extra kurz
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Oberfläche: TiAlN
  • Schneidstoff: HSCo-PM
  • Typ: Forte
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1300 N/mm²
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 80 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Produktcode Anzahl VE
Preis/VE
5443810028
5,4 mm 66 mm 28 mm 900
1 St.
5443810040
6,5 mm 70 mm 31 mm 900
1 St.
5443810031
5,6 mm 66 mm 28 mm 900
1 St.
5443810066
9,1 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810068
9,3 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810038
6,3 mm 70 mm 31 mm 900
1 St.
5443810006
3,3 mm 52 mm 20 mm 900
1 St.
5443810072
9,7 mm 89 mm 43 mm 900
1 St.
5443810073
9,8 mm 89 mm 43 mm 900
1 St.
5443810002
2,9 mm 49 mm 18 mm 900
1 St.
5443810015
4,2 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810074
9,9 mm 89 mm 43 mm 900
1 St.
5443810005
3,2 mm 52 mm 20 mm 900
1 St.
5443810023
4,9 mm 62 mm 26 mm 900
1 St.
5443810022
4,8 mm 62 mm 26 mm 900
1 St.
5443810007
3,4 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810076
10,2 mm 89 mm 43 mm 900
1 St.
5443810069
9,4 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810043
6,8 mm 74 mm 34 mm 900
1 St.
5443810025
5,1 mm 62 mm 26 mm 900
1 St.
5443810061
8,6 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810034
5,9 mm 66 mm 28 mm 900
1 St.
5443810032
5,7 mm 66 mm 28 mm 900
1 St.
5443810067
9,2 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810045
7 mm 74 mm 34 mm 900
1 St.
5443810026
5,2 mm 62 mm 26 mm 900
1 St.
5443810019
4,6 mm 58 mm 24 mm 900
1 St.
5443810011
3,8 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810071
9,6 mm 89 mm 43 mm 900
1 St.
5443810046
7,1 mm 74 mm 34 mm 900
1 St.
5443810039
6,4 mm 70 mm 31 mm 900
1 St.
5443810062
8,7 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810010
3,7 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810052
7,7 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810021
4,7 mm 58 mm 24 mm 900
1 St.
5443810042
6,7 mm 70 mm 31 mm 900
1 St.
5443810065
9 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810037
6,2 mm 70 mm 31 mm 900
1 St.
5443810080
12 mm 102 mm 51 mm 900
1 St.
5443810058
8,3 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810035
6 mm 66 mm 28 mm 900
1 St.
5443810054
7,9 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810014
4,1 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810030
5,55 mm 66 mm 28 mm 900
1 St.
5443810051
7,6 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810077
10,5 mm 89 mm 43 mm 900
1 St.
5443810049
7,4 mm 74 mm 34 mm 900
1 St.
5443810057
8,2 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810079
11,5 mm 95 mm 47 mm 900
1 St.
5443810075
10 mm 89 mm 43 mm 900
1 St.
5443810050
7,5 mm 74 mm 34 mm 900
1 St.
5443810024
5 mm 62 mm 26 mm 900
1 St.
5443810047
7,2 mm 74 mm 34 mm 900
1 St.
5443810027
5,3 mm 62 mm 26 mm 900
1 St.
5443810048
7,3 mm 74 mm 34 mm 900
1 St.
5443810001
2,8 mm 49 mm 18 mm 900
1 St.
5443810064
8,9 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810029
5,5 mm 66 mm 28 mm 900
1 St.
5443810016
4,3 mm 58 mm 24 mm 900
1 St.
5443810044
6,9 mm 74 mm 34 mm 900
1 St.
5443810060
8,5 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810004
3,1 mm 52 mm 20 mm 900
1 St.
5443810013
4 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810008
3,5 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810036
6,1 mm 70 mm 31 mm 900
1 St.
5443810056
8,1 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810003
3 mm 49 mm 18 mm 900
1 St.
5443810078
11 mm 95 mm 47 mm 900
1 St.
5443810017
4,4 mm 58 mm 24 mm 900
1 St.
5443810055
8 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810012
3,9 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810070
9,5 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810020
4,65 mm 58 mm 24 mm 900
1 St.
5443810033
5,8 mm 66 mm 28 mm 900
1 St.
5443810053
7,8 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810059
8,4 mm 79 mm 37 mm 900
1 St.
5443810063
8,8 mm 84 mm 40 mm 900
1 St.
5443810018
4,5 mm 58 mm 24 mm 900
1 St.
5443810009
3,6 mm 55 mm 22 mm 900
1 St.
5443810041
6,6 mm 70 mm 31 mm 900
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung