Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 1
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 2
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 3
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 4
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig

Präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr


Große Spanräume und kleiner Kern



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Auch in konventionellem Stahl zu empfehlen, wenn Wert auf höhere Standzeiten im Vergleich zu unbeschichteten HSS-Bohrern gelegt wird.


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen