Punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed
Punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed - 0

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed

Punta ad alta velocità ad azionamento manuale per fori precisi in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai e titanio resistenti al calore. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (come alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica).

  • Per tipo macchina: Trapano, Avvitatori a batteria
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Alluminio
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Acciaio per molle, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico, Acciai temprati legati, Leghe di titanio, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato
  • Superficie: Rifinitura multipla
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Angolo punta: 135 Gradi
  • Per trapano (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì
  • Profondità foro max (D): 5xD

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Forma gambo Lunghezza Lunghezza gola di evacuazione trucioli Numero UI
Prezzo/UI
0626930100
1 mm Cilindrico 34 mm 12 mm
10 pcs
0626930150
1,5 mm Cilindrico 40 mm 18 mm
10 pcs
0626930200
2 mm Cilindrico 49 mm 24 mm
10 pcs
0626930250
2,5 mm Cilindrico 57 mm 30 mm
10 pcs
0626930300
3 mm Cilindrico 61 mm 33 mm
10 pcs
0626930320
3,2 mm Cilindrico 65 mm 36 mm
10 pcs
0626930350
3,5 mm Cilindrico 70 mm 39 mm
10 pcs
0626930330
3,3 mm Cilindrico 65 mm 36 mm
10 pcs
0626930400
4 mm Gambo a 3 lati 75 mm 43 mm
10 pcs
0626930420
4,2 mm Gambo a 3 lati 75 mm 43 mm
10 pcs
0626930450
4,5 mm Gambo a 3 lati 80 mm 47 mm
10 pcs
0626930500
5 mm Gambo a 3 lati 86 mm 52 mm
10 pcs
0626930510
5,1 mm Gambo a 3 lati 86 mm 52 mm
5 pcs
0626930520
5,2 mm Gambo a 3 lati 86 mm 52 mm
5 pcs
0626930550
5,5 mm Gambo a 3 lati 93 mm 57 mm
5 pcs
0626930600
6 mm Gambo a 3 lati 93 mm 57 mm
5 pcs
0626930650
6,5 mm Gambo a 3 lati 101 mm 63 mm
5 pcs
0626930680
6,8 mm Gambo a 3 lati 109 mm 69 mm
5 pcs
0626930700
7 mm Gambo a 3 lati 109 mm 69 mm
5 pcs
0626930750
7,5 mm Gambo a 3 lati 109 mm 69 mm
5 pcs
0626930800
8 mm Gambo a 3 lati 117 mm 75 mm
5 pcs
0626930850
8,5 mm Gambo a 3 lati 117 mm 75 mm
1 pcs
0626930900
9 mm Gambo a 3 lati 125 mm 81 mm
1 pcs
0626930950
9,5 mm Gambo a 3 lati 125 mm 81 mm
1 pcs
0626931000
10 mm Gambo a 3 lati 133 mm 87 mm
1 pcs
0626931020
10,2 mm Gambo a 3 lati 133 mm 87 mm
1 pcs
0626931050
10,5 mm Gambo a 3 lati 133 mm 87 mm
1 pcs
0626931100
11 mm Gambo a 3 lati 142 mm 94 mm
1 pcs
0626931150
11,5 mm Gambo a 3 lati 142 mm 94 mm
1 pcs
0626931200
12 mm Gambo a 3 lati 151 mm 101 mm
1 pcs
0626931250
12,5 mm Gambo a 3 lati 151 mm 101 mm
1 pcs
0626931300
13 mm Gambo a 3 lati 151 mm 101 mm
1 pcs

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Catalogo sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Scheda di sicurezza

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

Informazioni tecniche

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Hotline Assistenza telefonica: +49 7940 15-2400

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Fino al 20% più veloce di una punta elicoidale tradizionale


Geometria Speed



Eccellente centratura, anche quando si lavora sulle superfici ricurve


Angolo punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato



Attrito ridotto e rimozione veloce dei trucioli


Esclusiva elica Vario



Gambo a 3 lati (da Ø 4 mm):


  • Nessun movimento del mandrino, lavoro più rapido e gradevole

  • Trasmissione ottimale della potenza

  • Protegge il mandrino dai danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Indicazione

Per le assegnazioni di punte a corona/materiali vedere le tabelle riassuntive