Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - 0

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil
  • Matériaux à travailler: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Aluminium
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Acier ressort, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Aciers de trempe alliés, Alliages de titane, Alliages d'aluminium, Aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium corroyé
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Angle de pointe: 135 Degré
  • Convient pour perceuse (système de points): 4 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 2 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 4 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Profondeur de perçage max. (D): 5xD

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Style de tige Longueur Longueur de goujure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0626930100
1 mm Cylindrique 34 mm 12 mm
10 pcs
0626930150
1,5 mm Cylindrique 40 mm 18 mm
10 pcs
0626930200
2 mm Cylindrique 49 mm 24 mm
10 pcs
0626930250
2,5 mm Cylindrique 57 mm 30 mm
10 pcs
0626930300
3 mm Cylindrique 61 mm 33 mm
10 pcs
0626930320
3,2 mm Cylindrique 65 mm 36 mm
10 pcs
0626930350
3,5 mm Cylindrique 70 mm 39 mm
10 pcs
0626930330
3,3 mm Cylindrique 65 mm 36 mm
10 pcs
0626930400
4 mm Tige 3-faces 75 mm 43 mm
10 pcs
0626930420
4,2 mm Tige 3-faces 75 mm 43 mm
10 pcs
0626930450
4,5 mm Tige 3-faces 80 mm 47 mm
10 pcs
0626930500
5 mm Tige 3-faces 86 mm 52 mm
10 pcs
0626930510
5,1 mm Tige 3-faces 86 mm 52 mm
5 pcs
0626930520
5,2 mm Tige 3-faces 86 mm 52 mm
5 pcs
0626930550
5,5 mm Tige 3-faces 93 mm 57 mm
5 pcs
0626930600
6 mm Tige 3-faces 93 mm 57 mm
5 pcs
0626930650
6,5 mm Tige 3-faces 101 mm 63 mm
5 pcs
0626930680
6,8 mm Tige 3-faces 109 mm 69 mm
5 pcs
0626930700
7 mm Tige 3-faces 109 mm 69 mm
5 pcs
0626930750
7,5 mm Tige 3-faces 109 mm 69 mm
5 pcs
0626930800
8 mm Tige 3-faces 117 mm 75 mm
5 pcs
0626930850
8,5 mm Tige 3-faces 117 mm 75 mm
1 pcs
0626930900
9 mm Tige 3-faces 125 mm 81 mm
1 pcs
0626930950
9,5 mm Tige 3-faces 125 mm 81 mm
1 pcs
0626931000
10 mm Tige 3-faces 133 mm 87 mm
1 pcs
0626931020
10,2 mm Tige 3-faces 133 mm 87 mm
1 pcs
0626931050
10,5 mm Tige 3-faces 133 mm 87 mm
1 pcs
0626931100
11 mm Tige 3-faces 142 mm 94 mm
1 pcs
0626931150
11,5 mm Tige 3-faces 142 mm 94 mm
1 pcs
0626931200
12 mm Tige 3-faces 151 mm 101 mm
1 pcs
0626931250
12,5 mm Tige 3-faces 151 mm 101 mm
1 pcs
0626931300
13 mm Tige 3-faces 151 mm 101 mm
1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : +49 7940 15-2400

Prix affichés aux clients après connexion

Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels


Géométrie rapide



Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées


Angle de pointe de 135° et centrage optimisé



Frottement limité et évacuation rapide des copeaux


Goujure Vario exclusive



Queue à section plate (à partir de Ø 4 mm) :


  • Pas de mouvement dans le mandrin : travail plus rapide et plus agréable

  • Transfert de puissance optimal

  • Evite d'endommager le mandrin

  • Faible effort requis pour l'ouverture et la fermeture du mandrin
Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer.