Spiegelkleber
Spiegelkleber - 1
Spiegelkleber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiegelkleber

Lösungsmittelfreier Klebstoff zum Befestigen von Silberspiegeln

  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Farbe: Lichtgrau (Hellgrau)
  • Dichte / Bedingung: 1,4 g/cm³ / bei 20°C, EN 542
  • Härte nach Shore A / Bedingung: 30 / nach DIN 53505
  • Volumenänderung max.: 5 %
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25 %
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 3 mm/d
  • Zugfestigkeit min.: 0.8 N/mm²
  • Offene Zeit max.: 15 min
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -35 bis 90 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Inhalt: 290 ml
  • Inhaltsgewicht: 406 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 5°C bis 30°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte / Bedingung Härte nach Shore A / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0890600
Silanmodifiziertes Polymer Lichtgrau (Hellgrau) 1,4 g/cm³ / bei 20°C, EN 542 30 / nach DIN 53505
12 St.
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
Dauerelastisch


Gleicht leichte Spaltunterschiede aus



Geruchsneutral und wasserfest



UV- und alterungsbeständig



Silikon- und lösemittelfrei

Hinweis

Verbrauch: ca. 1 Kartusche pro m2 bei einer Raupenauftragsstärke von 6–8 mm.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!