Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 1
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 2
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 3
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 4
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 5
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 6
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 7
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 8
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 9
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 10
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 11
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 12
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 13
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 14
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 15
Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125 - 16

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiegel- und Glastürscharnier TIOMOS Mirro 125

Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung

  • Montageart: Zum Kleben
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 3-8 mm
  • Werkstoff: Stahl / Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Öffnungswinkel: 125 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämpfung Feder Montageart Geeignet für Türstärke min./max. Anzahl VE
Preis/VE
F029140325
Ja Ja Zum Kleben 3-8 mm
F047140326
Nein Ja Zum Kleben 3-8 mm
F049140327
Nein Nein Zum Kleben 3-8 mm
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
Bis 19 mm Auflage



Verbindung Scharnier/Adapter mittels Exzenter



In 3 Ausführungen verfügbar


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)

  • Ohne integrierte Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Hinweis

Tiomos Mirro Scharniere dürfen nicht mit Exzenter Montageplatten verwendet werden.


Für die Verklebung des Edelstahladapter auf Spiegelglas empfehlen wir MAK 38 Art.-Nr. 0893580, für Klarglas bitte wenden Sie sich an Ihren Glaslieferanten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Probeanschlag empfohlen.


Wir bitten um Verständnis, dass Würth keine Haftung für den verwendeten Klebstoff und das angewandte Klebeverfahren bzw. die daraus resultierenden Ansprüche übernehmen kann.