Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezial-Schraubendrehereinsatz Sortiment CV 1/4 Zoll und 1/2 Zoll Antrieb 38-teilig
Für alle gängigen KFZ-Anwendungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
- Je 1 x 1/4 Zoll Einsatz, 38 mm Länge TS-Profil (5-Sterne) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Je 1 x 1/2 Zoll Einsatz Ribe-Profil R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm
- Je 1 x 1/2 Zoll Einsatz T-Profil T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm
- Je 1 x 1/2 Zoll Einsatz XZN-Profil M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm
- Je 1 x 1/2 Zoll Einsatz Innensechskant SW 7 x 230, SW 10 x 140, SW 11 x 140, SW 13 x 140, SW 14 x 55, SW 17 x 55, SW 19 x 55, SW 22 x 55, SW 24 x 55 mm
- 1 x 1/2 Zoll Spezial-Einsatz XZN-Profil M16 x 55 mm mit Bohrung
- 1 x 1/2 Zoll Spezial-Einsatz XZN-Profil M16 x 100 mm
- 1 x 1/2 Zoll Spezial-Einsatz Kraft XZN- Profil M18 x 78 mm
- Je 1 x T-Profil T80 x 100, T30 x 300 mm jeweils mit Bohrung
- 1 x Innensechskant SW 5 x 160 mm mit Kugelkopf
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!