Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sperrmörtel
Schnellhärtender Mörtel für Reparaturarbeiten und die Ausführung von Hohlkehlen
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
Leicht quellend
- Wasserdicht, da der Mörtel nicht zur Bildung von Schwundrissen neigt
- Dichtend mit hoher Funktionssicherheit
Gebrauchsfertig
Kann sofort mit Wasser angemischt werden, geringer Verarbeitungsaufwand
Schnellhärtend
Kurze Wartezeiten, bis die weitere Überarbeitung ausgeführt werden kann, daher zeit- und kostensparend
Für Reparaturarbeiten und zur Ausführung von Hohlkehlen
- Vielseitig verwendbar
- Kosteneinsparung durch geringere Materialbevorratung
Hervorragende Haftung auf mineralischen Untergründen
Verwendbar auf allen gängigen mineralischen Untergründen, dadurch hohe Verarbeitungssicherheit und geringe Materialbevorratung
Verwendbar auf Alt- und Neubausubstanz
Vielseitige Verwendbarkeit, spart Kosten durch geringe Materialbevorratung
Der Sperrmörtel enthält Zement, Kontakt mit der Haut vermeiden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Anmischen des Sperrmörtels: auf einen Sack Sperrmörtel (25 kg), sind ca. 4 bis 4,5 Liter Wasser mit einem langsam laufenden Rührwerk Art. Nr. 0702 836 0 und einem Rührkorb Art. Nr. 0713 95 121 zu vermischen. Dabei sind ¾ der Wassermenge vorzulegen und mit dem Pulver zu einer pastösen Mörtelmasse anzumischen. Zugabe der restlichen Wassermenge nach ca. 3 Minuten Mischzeit, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Zur Ausführung einer fachgerechten Hohlkehle ist der Sperrmörtel mit einer Schenkellänge von ca. 4-6 cm im Wand / Sohlenbereich aufzubringen und rund auszuformen.
Die Wartezeit bis zur Überarbeitung beträgt ca. 24 Stunden, erst dann dürfen weitere Arbeiten ausgeführt werden. Die frisch ausgebrachte Hohlkehle ist vor Regen- und Frosteinflüssen, Wasserbelastung und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!