Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe
Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe für den temporären Gebrauch auf Steildächern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Temporäres Seitenschutzsystem aus Aluminium und Stahl der Klasse A, B und C nach DIN EN13374:2019
- Ermöglicht ebenes Gehen entlang der Traufe dank 60 cm breitem Spenglergang
- Befestigung des Systems nach dem Einhängen der Rinnenstützfüße in der Dachrinne
- Der Pfostenfuß stützt sich am senkrechten Untergrund und gibt Halt
- Sicherung der Pfosten durch Haltebleche oder Gurte
- Rutschfester Belag (Lochblech) mit einer Breite von 60 cm
- Die Eckausbildungen werden durch überkreuzte Seitenschutzgitter realisiert, die mit im Lieferumfang enthaltenen Gurten gesichert werden
- Einfache Montage des Systems, da die einzelnen Komponenten des Systems mit Sicherungsstiften fixiert werden
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Die effektive Länge des zusammengebauten Systems weicht geringfügig von der Produktbeschreibung ab.
- Für Steildächer mit bis zu 60° Dachneigung
- Für den temporären Gebrauch, z. B. für die Montage von PV-Modulen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!