Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spendersystem Touchless Skin Line
Berührungsloser Spender. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Berührunslose Dosierung und größtmöglichste Hygiene
- Die berührungslose Auslösung der Dosierung vermeidet eine Verschmutzung des Spenders und verhindert wirkungsvoll die Übertragung von Keimen
- Die durchdachte Spenderkonstruktion sorgt dafür, dass die Seife nicht mit dem Schaumseifenspender in Berührung kommt. Es bleiben keine unhygienischen Rückstände am Spendersystem.
Effizient und kostengünstig
- Optimale Dosierung
- Sehr gute Restentleerung
- Nachfüllbar mit 1- und 1,5l - Gebinde
- Geringer Energieverbrauch
Einfach in Technik und Anwendung
- Der einfache Mechanismus garantiert eine einwandfreie Funktion, das Austauschen der Nachfüllpackung erfolgt in Sekundenschnelle
- Mit LED-Anzeige für Betrieb und geringe Batteriespannung
Praktisches Schienensystem
- Jederzeit erweiterbar
- Einfache und schnelle Montage auch Direktmontage an Wand möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!