Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spatmeißel Max Longlife & Speed

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spatmeißel Max Longlife & Speed

Premium-Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
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
Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich