Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spatmeißel Max Longlife & Speed
Premium-Spatmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen
Verlängerter Arbeitsbereich
Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern, Lockern von Erdreich, Estrich und Bitumen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!