Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ELMO® Sparten-Mauerdurchführung 1 x ∅ 6-40 mm einseitig dichtend
Segmentring-Dichteinsatz – kann durch Entfernen der entsprechenden Segmentringe auf den Kabel- bzw. Rohr-∅ angepasst werden. Mit Schmutzdichtung ∅ 12-16 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32335091.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32083174.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32083162.jpg)
Ausführungen
Schnelle, einfache Montage – Kostenersparnis da
- Keine Betonarbeiten, Kernlochbohrungen erforderlich
- Keine Zusatzprodukte (Rohre, Muffen, Schläuche, Dichtungen) erforderlich
- Keine speziellen Montagehilfen (z.B. Drehmomentschlüssel) erforderlich
- Individuell auf Kabel- bzw. Rohr-Ø bis 40 mm vor Ort anpassbar
- Nachträgliche Aufrüstung zur Mehrsparten-Einführung (links und rechts) möglich
- Radondicht
- Gas- und druckwasserdicht bis 1 bar (10 mWS)
Die Schmutzdichtung ∅ 12-16 mm muss nicht zwingend Verwendung finden. Alternativ kann der Wandverschluss z.B. auch mittels handelsüblichen Bauschäumen erfolgen.
- Für die Durchführung bzw. Installation von Energiekabeln, Telekommunikationskabeln, Versorgungsrohren, etc.
- E-Mobilität - Anschluss von Wallboxen, Ladestationen und Ladesäulen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!