Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spannverschluss

Ein Spannverschluss aus Edelstahl oder Stahl ist eine Vorrichtung zum Festspannen von Gegenständen oder Bauteilen. Der Verschluss besteht aus einem Bügel und einer Schraube, die durch ein Gewinde im Bügel gedreht wird. Durch das Anziehen der Schraube wird der Bügel auf das entsprechende Teil gepresst, um eine sichere Verbindung herzustellen. Spannverschlüsse aus Edelstahl werden aufgrund ihrer rostfreien Eigenschaften oft in der Lebensmittelindustrie, in maritimen Anwendungen oder in chemischen Prozessen eingesetzt, wo Korrosion durch Feuchtigkeit oder chemische Einflüsse vermieden werden muss. Spannverschlüsse von Würth bieten eine lange Lebensdauer bei hoher Beanspruchung.

Interessante Produkte in Beschläge