Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannverschluss
Rostfreies Edelstahl, mit Plombiermöglichkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Beispiel für Zollabwicklung
- Überkantenmontage möglich
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!