Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannungsprüfer Test Plus
Kontaktloser Spannungsprüfer mit Taschenlampenfunktion (LED)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kein Stromfluss erforderlich
- Erkennt spannungsführende Leiter, Kabelbrüche, Fehler an Schaltern etc.
- Erkennt durchgebrannte Sicherungen, defekte Lampen an Lichterketten ohne direkten metallischen Kontakt
- Messspitze leuchtet, wenn Spannung vorhanden ist
- Taschenlampenfunktion mit heller LED (ca. 60 h Leuchtdauer)
- Mit akustischem Warnsignal
TÜV/GS geprüft nach EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010
Für sicheres Erkennen von Wechselspannungen an Kabelverbindungen, Steckdosen, Sicherungen, Schaltern, Anschlussdosen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!