Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix
Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix - 1
Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix - 2
Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Polyesterband für Umreifungssystem Spannfix

Flexibles Polyesterband zum Umreifen oder Bündeln unterschiedlichster Materialien

  • Werkstoff Band: PES - Polyester

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Reißkraft Bandbreite Bandlänge Werkstoff Band Anzahl VE
Preis/VE
0899713850
500 daN 16 mm 850 m PES - Polyester
2 St.
0899713860
725 daN 19 mm 500 m PES - Polyester
2 St.
0899713840
375 daN 13 mm 1100 m PES - Polyester
2 St.
0899713870
1250 daN 25 mm 400 m PES - Polyester
2 St.
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
Fünfmal leichter als Stahlband


Auch optimal für unterwegs



Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner


  • Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut

  • Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht


UV- und witterungsbeständig



Weitgehend chemikalienfest



Hinterlässt keine Kratzer oder Rostflecken


Produktschonende Umreifung



Band ist mehrfach verwendbar


Gutes Kosten-/Nutzenverhältnis



Keine scharfen Kanten


  • Keine Verletzungsgefahr

  • Gute Anpassung an alle Formen
Hinweis

Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern.



Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.