Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kantenschutz
Kantenschutz - 1
Kantenschutz - 2
Kantenschutz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kantenschutz

Stabiler Kantenschutz für Umreifungssystem Spannfix

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mehrfach wiederverwendbar

  • Schützt die Ladung vor Beschädigung und das Polyesterband vor scharfen Kanten

  • UV- und witterungsbeständig
Hinweis
  • Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern.

  • Das Band hält Extrembelastungen von 500 kg stand

  • Faustregeln zur Bestimmung der Systemfestigkeit

Packgutgewicht / Anzahl der Umreifungen


500 kg / 2


750 kg / 3


1000 kg / 4


1500kg / 5



Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit HIlfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.

Anwendungsgebiet