Bandklemme
Bandklemme - 1
Bandklemme - 2
Bandklemme - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bandklemme

Für Umreifungssystem Spannfix

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0899713001
16 mm Stahl
1000 St.
0899713040
13 mm Stahl
1000 St.
0899713060
19 mm Stahl
1000 St.
0899713070
25 mm Stahl
500 St.
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
Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner


  • Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut

  • Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht


Klemmen sind mehrfach verwendbar


Gutes Kosten-/Nutzen-Verhältnis

Hinweis

Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.


Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern!