Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Spannbandhalter
Spannbandhalter - 1
Spannbandhalter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannbandhalter

Aus sendzimirverzinktem Stahlblech komplett mit Kunststoffkappe und verzinktem Spannband

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Länge: 102 mm
  • Breite: 52 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0877100001
Stahl Sendzimirverzinkt 102 mm 52 mm
25 St.
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
  • Mit dem Spannband auf der 5 m Rolle sind auch Befestigungen über 2 1/2" möglich

  • Kein Bohren oder Schweißen erforderlich

  • Für alle Rohrwerkstoffe geeignet

  • Verdrehfeste Montage