Spannbackenschelle einteilig Typ B1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannbackenschelle einteilig Typ B1

DIN 3017 B1, W1, Stahl, verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 3017

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Nenndurchmesser Klemmbereich min./max. Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
054024 9
9 mm 24 mm 24-24 mm Schlitz
100 St.
054042 20
20 mm 42 mm 42-42 mm Schlitz/Sechskant
25 St.
054050 20
20 mm 50 mm 50-50 mm Schlitz/Sechskant
20 St.
054065 15
15 mm 65 mm 65-65 mm Schlitz/Sechskant
25 St.
054070 25
25 mm 70 mm 70-70 mm Außensechskant
25 St.
054076 15
15 mm 76 mm 76-76 mm Schlitz/Sechskant
50 St.
054062 15
15 mm 62 mm 62-62 mm Schlitz/Sechskant
50 St.
054021 9
9 mm 21 mm 21-21 mm Schlitz
100 St.
054014025
25 mm 140 mm 140-140 mm Außensechskant
10 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit Spannbackenanzug

  • Gute Abdichtung durch guten Formschluss, besonders im kleinen Durchmesserbereich