Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vaku-Acryl-Spachtel
Verbrauchsfertige 1-komponentige Spachtelmasse auf Wasserbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Ausführungen
Verarbeitungsfertig
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Zeitersparnis
- Kein Härter erforderlich
Lackier- und schleifbar
Die Spachtelmasse ist mit sehr vielen Farben und Lacken überlackierbar.
Gute Haft- und Tragfähigkeit
Umweltschonend
- Lösungsmittelfrei
- Emissionsarm
- Geruchsarm
Nur im Innenbereich verwendbar. Bei Schleifarbeiten sollte eine Feinstaubmaske getragen werden. Vaku-Acryl-Spachtel kühl, aber frostfrei lagern. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen. Ungeöffnet 1 Jahr lagerbeständig.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41661.jpg)
Verbrauchsfertige 1-komponentige Spachtelmasse auf Wasserbasis. | ||||
Pos. | Untergrund | Vorarbeiten vor dem Spachteln | Vorbehandlung | Zwischen- und Endbehandlung |
1. | Tischlerarbeiten Holz Metall | Untergrund muss trocken und frei von Staub, Fett und losen Partikeln sein. Beachten Sie die Gefahr mit Verfärbung/Durchschlag von Nikotin, Rost usw. Hier ist eine isolierende Grundierung erforderlich. | Unbehandeltes Holz und Metall soll mit einer Grundierfarbe behandelt werden. Stark saugende Untergründe empfehlen wir zu grundieren, um unebenes Aufsaugen im Untergrund zu verhindern. | Nach Schleifarbeiten wird eine Zwischenbehandlung mit entsprechender Grundfarbe empfohlen, bevor die Schlussbeschichtungen ausgeführt werden sollen. Kann mit den allermeisten im Handel vorkommenden Farben und Lacken behandelt werden. |
2. | Gipsplatten und Spanplatten | Siehe Pos. 1. | Siehe Pos. 1. | Siehe Pos. 1. |
3. | Gipsfugen | Nicht empfohlen. Das Material ist für diesen Bereich nicht geeignet. | ||
4. | Tapeten und Gewebe | Siehe Pos. 1. | Siehe Pos. 1. | Siehe Pos. 1. |
5. | Feuchträume | Nicht empfohlen. Das Material ist für diesen Bereich nicht geeignet. | ||
6. | Beton Gasbeton Kalksandstein Innenputz | Nicht empfohlen. Das Material ist für diesen Bereich nicht geeignet. | ||
7 | Die Angaben in dieser Produktinformation sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie können und sollen jedoch nur unverbindlich beraten werden, da die verschiedenartige Beschaffenheit des Untergrundes, die Verarbeitungsmethode und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bauseitig bedingte Sonderfälle sind zu beachten. |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Füllen und für Flächenspachtelung z.B. an Türblättern, Holzbalken, Tür- und Fensterrahmen und ähnlichem aus Holz und Stahl.
Vaku-Acryl-Spachtel wird bei einer Mindesttemperatur von +5°C mit einem Stahlspachtel aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Maximale Schichtdicke ca. 2 mm. Saugende Untergründe, Stahluntergründe und unbehandelte Holzuntergründe müssen zuerst grundiert werden. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Flächen intensiv entstauben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!