Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spachtelmasse VAKU 40
Spachtelmasse VAKU 40 - 1
Spachtelmasse VAKU 40 - 2
Spachtelmasse VAKU 40 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spachtelmasse VAKU 40

Füll-Spachtel zum Füllen und Egalisieren tiefer Unebenheiten und Kratzer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Um 30% reduziertes, spezifisches Gewicht


  • Sehr leichte Schleifbarkeit und geringe Staubentwicklung

  • Anwenderfreundlich


Schnelle Trocknung


Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung



Hohe Füllkraft und hohes Standvermögen



Temperaturbeständig bis 80°C

Hinweis

Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 40: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 0 g/l


Untergrund je nach Beschaffenheit grob anschleifen, um eine optimale Haftung zu erzielen.


  • Eisen, Stahl, Zink: P40 – P240

  • Aluminium: P150 – P240

  • GfK: P150 – P240

  • Altlack: P150 – P240


Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.