Spachtelmassse VAKU 30
Spachtelmassse VAKU 30 - 1
Spachtelmassse VAKU 30 - 2
Spachtelmassse VAKU 30 - 3
Spachtelmassse VAKU 30 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spachtelmassse VAKU 30

Universal-Spachtel mit überragenden Eigenschaften. Einsetzbar als Füll- und Fein-Spachtel.

  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • VOC Gehalt Bedingung: ChemVOCFarb
  • Chemische Basis: Polyesterharz
  • Farbe: Beige
  • Härterzugabe: 2 %
  • Dichte: 1,59 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Topfzeit max.: 4 min
  • Topfzeit min.: 3 min
  • Topfzeit Bedingung: bei 20°C
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Trockenzeit min.: 20 min
  • Trockenzeit max.: 30 min
  • Verarbeitungsbedingung: bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 80 °C
  • VOC Gehalt zulässig max.: 250 g/l
  • VOC Gehalt max.: g/l
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Zusatzartikel: Schleifpapier Useit Art.-Nr.: 05813...

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Lieferumfang Geruch/Duft VOC Gehalt Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
089260301
900 g 870 g VAKU 30, 30 g Härter, Kunststoffspachtel Charakteristisch ChemVOCFarb
089260303
2640 g 2640g VAKU 30, Härter 60g Charakteristisch ChemVOCFarb
089260302
1960 g 1960g VAKU 30, Härter 40g, Kunststoffspachtel Charakteristisch ChemVOCFarb
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
Kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff



Optimale Verziehbarkeit zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen


Keine Nacharbeit mit Fein-Spachtel nötig



Schnelle Trocknung


Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)



Leichte Schleifbarkeit, geringe Staubentwicklung


  • Anwenderfreundlich

  • Erleichtert die weitere Bearbeitung des Objektes


Hohe Füllkraft und hohes Standvermögen



Temparaturbeständig bis 80°C

Hinweis

Tipp 1


Für optimalen Korrosionsschutz und sichere Haftung Spachtelstelle vor Spachtelauftrag mit 2K-Multi-Fill vorgrundieren (keine 1K-Grundierung benutzen – da Haftungsverlust)



Tipp 2


Weniger ist mehr. Für eine porenfreie Verarbeitung ist es wichtig, die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten aufzutragen.



Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 30: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 0 g/



Nicht an stark bewitterten Flächen einsetzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.