Sortimentskoffer ORSY® 100

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sortimentskoffer ORSY® 100

Das optimale kleine und handliche System für die übersichtliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Individuell Ihren Bedürfnissen und Anwendungen anpassbar.

  • Breite: 336 mm
  • Tiefe: 245 mm
  • Höhe: 55 mm
  • Werkstoff: ABS
  • Ausführung: Ohne Einlage
  • Farbe: Schwarz
  • Temperaturbeständigkeit min.: -25 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
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
Art.-Nr. Breite Tiefe Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0955150
336 mm 245 mm 55 mm ABS
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Höhe 55 mm



Hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest


  • Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin

  • Temperaturbeständig von -25°C bis +90°C

  • Geringes Eigengewicht


Zweikomonentengriff für angenehmes Tragen



Große Stellfüße für sicheren Stand



Stapelnoppen erleichtern die Lagerung und den Transport



Sichere und stablie Scharnieranbindung



Einfacher Schnappverschluss mit doppelter Verschlusssicherung durch integrierte Rastnasen