Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sonnenschutzspray UV 50
Wasserfestes, transparentes Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor mittlerer bis hoher natürlicher UV-A- und UV-B-Strahlung bei Arbeiten im Freien.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schützt und pflegt
- Hoher Schutz mit LSF 50 UV-A-Schutz 26
- Vitamin E-Acetat macht die Haut glatt und geschmeidig
- Schutz vor Zellschädigung und sonnenbedingter vorzeitiger Hautalterung
- Parfümfrei
- Mit Überkopfpumpe zum Erreichen schwer zugänglicher Körperstellen
- Feuchtigkeitsspendend
- Fettfrei
- Extra wasserfest
- Frei von Emulgatoren und Silikon
- Dermatologisch getestet
Geringe Auftragsmengen verringern die Schutzleistung des Produktes. Um den Schutz aufrecht zu erhalten ist mehrfaches Auftragen empfohlen. Auch Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen. Kontakt zu Textilien ist zu vermeiden um die Bildung von dauerhaften Flecken zu verhindern.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Vor Gebrauch schütteln. Sonnenschutzmittel vor dem Sonnenaufenthalt aus 20–30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!