Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sonnenschutzlotion UV50
Schützt bei natürlicher UV-Strahlung (UV-A und UV-B) und auch beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen (UV-C)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Lichtschutzfaktor 50
- Wasserfest
- Sehr gut verteilbar
- Zieht schnell ein
- Mit Silikon-Coating
- Parfümfrei
Die Hautverträglichkeit der Sonnenschutzlotion UV 50 wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen. Die Anwendung von Lichtschutzmitteln entbindet nicht von der Anwendungspflicht anderer vorgeschriebener Schutzmaßnahmen. Intensive Mittagssonne sollte vermieden werden. Auch Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen.
Bei Anwendungen im Metallgewerbe mit Oberflächenbehandlungen und Lackierungsarbeiten sollte ein Spezialprodukt speziell für künstliche UV-Strahlen ohne Silikon-Coating eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für Arbeiten im Freien bei starker UV-Strahlenbelastung. Mitarbeiter von Land-, Garten- und Forstbetrieben, im Hoch-, Tief- und Straßenbau oder in der Schifffahrt sind häufig solcher Sonnenstrahlung ausgesetzt. Schützt auch vor Schweißersonnenbrand.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!