Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sonderkraftstoff TRIATHLON® 4T-SAFETYPURE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sonderkraftstoff TRIATHLON® 4T-SAFETYPURE

Schadstoffreduzierter Sonderkraftstoff zur Schonung von Umwelt und Gesundheit.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Benzolfrei, aromaten- und schwefelarm, reduzierte Partikel- und Schadstoff-Emission

  • Durch bessere Verbrennung werden Rückstände an Ventilen und Kolben vermieden und damit Leistung und Lebensdauer der Motoren verbessert

  • Das Produkt erfüllt die neue DIN 51641, die schwedische Norm SS 155461 D, die Schweizer Norm SN 181163 und wurde vom KWF – Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik, Groß -Umstadt – positiv getestet
Hinweis

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) NR. 1272/2008. Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.