Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Das Sonden-Set besteht aus einem Schlauch und drei austauschbaren Düsen:
- Einer geraden Düse
- Einer 90° gebogenen Düse
- Einer geraden Düse mit 360 ° Sprühfunktion
- Durch die verschiedenen Düsen können auch schwer zugängliche Stellen bearbeitet werden und durch das integrierte Schnellkupplungssystem ist ein schneller Wechsel der Düsen möglich. Zudem kann bei Beschädigung einer Düse diese problemlos ausgetauscht werden, ohne dass die gesamte Sonde ersetzt werden muss.
- Der im Sonden-Set enthaltene Schlauch hat eine Schlauchlänge von 150 cm und einen Schlauchdurchmesser von 6 mm. Zudem ist das Sonden-Set kompatibel einsetzbar mit der Druckbecherpistole.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!