Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sonden-Set für Druckbecherpistole HRS 3
Sonden-Set für Druckbecherpistole HRS 3 - 1
Sonden-Set für Druckbecherpistole HRS 3 - 2
Sonden-Set für Druckbecherpistole HRS 3 - 3
Sonden-Set für Druckbecherpistole HRS 3 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sonden-Set für Druckbecherpistole HRS 3

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Das Sonden-Set besteht aus einem Schlauch und drei austauschbaren Düsen:


  • Einer geraden Düse

  • Einer 90° gebogenen Düse

  • Einer geraden Düse mit 360 ° Sprühfunktion


  • Durch die verschiedenen Düsen können auch schwer zugängliche Stellen bearbeitet werden und durch das integrierte Schnellkupplungssystem ist ein schneller Wechsel der Düsen möglich. Zudem kann bei Beschädigung einer Düse diese problemlos ausgetauscht werden, ohne dass die gesamte Sonde ersetzt werden muss.

  • Der im Sonden-Set enthaltene Schlauch hat eine Schlauchlänge von 150 cm und einen Schlauchdurchmesser von 6 mm. Zudem ist das Sonden-Set kompatibel einsetzbar mit der Druckbecherpistole HRS 3.