Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Solarpanele

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Solarpanele

Zum nachhaltigen und netzunabhängigen Laden mobiler Geräte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfaches Transportieren und Lagern durch ein klappbares Design

  • Stufenverstellbarer Neigungswinkel für optimale Sonneneinstrahlung: 35°, 45°, 55°

  • Betrieb auch bei Temperaturen von –10°C bis +65°C

  • Powerstation für die jeweiligen Solarpanele erhältlich

  • Solarzellentyp: Monokristallines Silizium

  • Solar-Zelleffizienz von bis zu 23,4%

  • Standard-Solaranbindung mittels MC4-Steckern

  • Schutz vor Umwelteinflüssen durch ETFE-Laminierung (Ethylen-Tetrafluorethylen)