Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 2
Für Stahlunterkonstruktionen vorkonfektioniert, speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Ausführungen
Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung
Mit Innensechskant 5 mm
Vorkonfektioniert mit:
- 1x Sechskantmutter DIN 934
- 1x Sicherungsmutter DIN 985
- 1x Dichtscheibe Ø 19 mm
- 2x Unterlegscheibe DIN 125
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598
- Der Vorbohrdurchmesser ist dabei unbedingt zu beachten
- Abhängig von den statischen Belastungen sind Solar befestiger WSF in Kombination mit Kalotten zu verwenden. Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt
- Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF ein geschraubt ist, und Oberkante Profiltafel
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/39921.jpg)
Verarbeitungshinweise | |
Dicke der Stahlunterkonstruktion | Vorbohr-Ø |
1,5–5,0 mm | 6,8 mm |
6,0 mm | 7,0 mm |
8,0 mm | 7,2 mm |
> 10,0 mm | 7,4 mm |
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598
Bereits montierte Fassadenbauschrauben können durch den Solarbefestiger WSF ersetzt werden.
Speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!