Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2
Für Holzunterkonstruktionen, speziell für Dacheindeckungen mit Trapezprofil- und Sandwichelementen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Ausführungen
Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung
Mit Innensechskant 5 mm
Vorkonfektioniert mit:
- 1 x Sechskantmutter DIN 934
- 1 x Sicherungsmutter DIN 985
- 1 x Dichtscheibe Ø 19 mm
- 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in welche der Solarbefestiger WSF eingeschraubt ist, und Oberkante Profiltafel. Abhängig von den statischen Belastungen sind Solarbefestiger WSF Variante 2 in Kombination mit Kalotten zu verwenden.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598
Speziell für Trapezprofil- und Sandwichelementeindeckungen
Verarbeitungshinweise
- Die Holzunterkonstruktion und Dacheindeckung ist mit Ø 6,0 mm vorzubohren. Die Einschraubtiefe im Holz beträgt min. 34 mm (verringerte Belastungswerte beachten)
- Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!