Titan Softshelljacke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Titan Softshelljacke

Innovative Softshelljacke mit einzigartigem Design. Hervorragende Wärmeversorgung durch die einzigartige "Modyfill 150" Wattierung.

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: L
  • Werkstoff: 100% Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 130 g
  • Waschbar bei: 30°C
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M358120002
Schwarz L 100% Polyester 130 g
1 St.
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
  • Gefüttertes, atmungsaktives, wasser- und windabweisendes Material

  • 2 Vorder-, Innentasche

  • Thermische Isolierung dank "Modyfill 150" Futter, reflektierende Biesen

  • Kordelzug am Saum