Stretchfit Softshelljacke
Stretchfit Softshelljacke - 1
Stretchfit Softshelljacke - 2
Stretchfit Softshelljacke - 3
Stretchfit Softshelljacke - 4
Stretchfit Softshelljacke - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretchfit Softshelljacke

Sportlich-lässige Softshelljacke mit weichem Fleecefutter, die Ihnen optimalen Schutz bietet.

  • Farbe: Grau
  • Größe: XL
  • Werkstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 330 g
  • Waschbar bei: 30°C
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M358111003
Grau XL 94% Polyester, 6% Elasthan 330 g
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
  • Wind- und wasserabweisend (10.000 mm WS), atmungsaktiv

  • 3 Außen- und 4 Innentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen

  • Ärmel- und Saumbündchen durch Klett und Kordel regulierbar

  • Abnehmbare Kapuze mit hohem Kragen und Weitenverstellung