Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stretch X Softshelljacke Damen
Diese praktische Jacke besteht aus elastischem Softshellmaterial. Zusätzlich ist sie winddicht und bietet verstärkte Schultern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv
- 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen, Kordelzug am Saum
- Ausweishalter Clips, abnehmbare Kapuze, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!