Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Run Softshelljacke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Run Softshelljacke

Wasser- und windabweisende Softshelljacke, die atmungsaktiv und bequem zu tragen ist. Die aufgeschweißten Taschen sind ein echter Hingucker.

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: L
  • Werkstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 320 g
  • Waschbar bei: 30°C
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
Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M358106002
Schwarz L 94% Polyester, 6% Elasthan 320 g
1 St.
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
  • Wind-, wasserabweisendes (8000 mm WS) und atmungsaktives Material

  • Aufgeschweißte Brust- und Ärmeltasche, 2 Vorder-, Innentasche

  • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung

  • Tunnelzug im Saum, verstellbare Ärmelbündchen

  • Gestepptes und wärmendes Innenfutter