Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sofortbeton
Hydraulisch schnell erhärtender Montagebeton für die schnelle Fixierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ohne mechanisches Mischen
- Frostwiderstandfähig nach der Erhärtung
- Einfache Handhabung
- Wasserfest
- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken 12 Monate lagerfähig
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Schnelle Montage und Fixierung im Außenbereich von Gartenzäunen, Wäschespinnen und Straßenschilder
Nicht geeignet für DIN-relevante Bauteile
Zunächst den Sofortbeton trocken direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen und anschließend das Trockengemisch mit der angegebenen Wassermenge mittels Gießkanne benetzen.
Bei tieferen Aushüben anschließend weitere Lagen von je 20 cm aufbringen und - wie oben beschrieben – mit Wasser benetzen.
Betonoberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten, sauber abziehen und die, gegebenenfalls abgenommene, Grasnarbe wieder auflegen - fertig!
Beton ohne Mischen, beginnt bereits nach ca. 10 Minuten zu erhärten dadurch sollten alle Einbauteile bis zu diesem Zeitpunkt in lage- und lotrecht ausgerichtet werden.
Danach ist eine Änderung der Lage nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können nicht entfernt werden.
Nach ca. 24 Stunden ist die Betonerhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen, Zaunpfosten etc. belastet werden können.
Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +30 °C liegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!