Soffittenlampe

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Soffittenlampe

Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt

  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Kontaktlänge: 3,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Leistung Länge Glaskolbenbreite max. Anzahl VE
Preis/VE
07201712
C5W 5 W 35 mm 11 mm
10 St.
07201722
5 W 40 mm 11 mm
10 St.
07201732
10 W 40 mm 11 mm
10 St.
07201752
18 W 41 mm 15,5 mm
10 St.
07201772
3 W 30 mm 6,3 mm
10 St.