Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sockelhöhenversteller Typ U
Sockelhöhenversteller Typ U - 1
Sockelhöhenversteller Typ U - 2
Sockelhöhenversteller Typ U - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockelhöhenversteller Typ U

Zum Einbohren in Korpusseite

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Höhenversteller aus Zinkdruckguss, Gleiter aus Polyamid

  • Tragkraft 300 kg/Stück

  • 12 mm Durchmesser für Wandstärken ab 16 mm


Höhenverstellung bis 18 bzw. 25 mm mit Innensechskantschlüssel SW 4


  • Unter Last bis zu 150 kg/Stück

  • Auch mit Akkuschrauber möglich, einfache und leichte Verstellung, Zeitersparnis

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!