Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Sockelhöhenversteller Typ U
Sockelhöhenversteller  Typ U - 1
Sockelhöhenversteller  Typ U - 2
Sockelhöhenversteller  Typ U - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockelhöhenversteller Typ U

Zum Einbohren in Korpusseite

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Höhenversteller aus Zinkdruckguss, Gleiter aus Polyamid

  • Tragkraft 300 kg/Stück

  • 12 mm Durchmesser für Wandstärken ab 16 mm


Höhenverstellung bis 18 bzw. 25 mm mit Innensechskantschlüssel SW 4


  • Unter Last bis zu 150 kg/Stück

  • Auch mit Akkuschrauber möglich, einfache und leichte Verstellung, Zeitersparnis

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!