Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sockelhöhenversteller Typ R
Zum Einbohren in die Korpusseite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Höhenverstellung mit Innensechskantschlüssel SW4
- Unter Last bis zu 150 kg/Stück
- Auch mit Akkuschrauber verstellbar
Zum Einbohren in die Korpusseite, für Wandstärken ab 19 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!