Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verstellbereich: + 20 mm
- Tragkraft: 150 kg
- Für Büro- und Wohnmöbel mit durchlaufenden Korpusseiten
- Material: Stahl, Zinkdruckguss und ABS
- Die Höhenverstellung erfolgt mit einem Sechskantschlüssel SW 6
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!