Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange
Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange - 1 Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange - 2 Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange - 3 Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GV8OltSzZy0

Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange - 1
Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange - 2
Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange - 3
Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockelhöhenversteller Typ EV-S zum Schrauben mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mittels optional erhältlichem Akku-Verstellwerkzeug lassen sich die Sockelhöhenversteller (ab Sockelhöhe 60 mm) schnell, einfach und bequem in der Höhe verstellen. Natürlich ist auch eine manuelle Verstellung von Hand, mit einem Schraubendreher oder von oben mit einem Sechskantschlüssel möglich

  • Schnelle Höhenverstellung durch ein doppeltes Trapezgewinde

  • Sichere und fehlervermeidende Verbindung zwischen Rohr und Gleiter durch Bajonett-Verschluss

  • Sehr stabile und langlebige Sockelhöhenversteller, da aus hochwertigem Kunststoff (ABS/PS) gefertigt

  • Sicherer Halt durch große Standfläche (∅ 78 mm)