Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Für 120 mm und 150 mm Sockelhöhe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Material: Kunststoff, Polystyrol (PS)
Farbton ähnlich RAL 7040 (Fenstergrau)
Sockelherdschublade mit zweiter Ebene
Großer Stauraum, übersichtliche Anordnung
Sockel mit Traverse
Erhöhte Stabilität, sicherer Halt
Integrierte Hebevorrichtung
Sockelblende wird angehoben, und verhindert das Streifen der Blende am Boden
Höhenverstellung +/– 15 mm
Schnelle, flexible Höhenanpassung an unebenen Fußböden
Lieferumfang:
1 x Sockelschublade, 2-te Ebene, 2 Adapter, 1 x Blenden zubehör beutel, 4 x Sockelfüße, 2 Stabilisierungstraversen, Hebevorrichtung inkl. Montageanleitung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!