Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sockeleinsteckprofil Uni mit Gewebe
Sockeleinsteckprofil Uni mit Gewebe - 1
Sockeleinsteckprofil Uni mit Gewebe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockeleinsteckprofil Uni mit Gewebe

Zum Einstecken zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung
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
In Kombination mit dem Sockeleinsteckprofil Uni sind Dämmstoffstärken bis 240 mm möglich


Ein Produkt für mehrere Dämmdicken



Müheloses fluchtgerechtes ausrichten


Rasterlos verschiebbar



Auf 80 mm Ausladung kürzbar


Durch Sollbruchstelle



Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke


Mit Abzugskante



Mit Tropfkante



Inklusive Steckverbinder

Hinweis

Wir empfehlen den Einsatz eines komprimierten Dichtbandes zwischen Sockeldämmung und Profil.