Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sockel für Präsentationsmodul Fenster- und Türsicherung
Standsockel für Präsentations-Modul (ohne Bestückung!)
- Farbe: Grau
- Länge: 730 mm
- Breite: 480 mm
- Höhe: 1040 mm
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
- Abmessungen: 730 x 480 x 1040 mm (L x B x H)
Lieferzeit: ca. 20 Arbeitstage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!